Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 12 Sprossen Alu.Plattform L665xB440mm höhenv.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462086
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar, einfacher Aufbau · Holme und Sprossen Aluminium · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · gebrödelte Sprossen-Holmverbindung · großzügige Ablageschale aus Aluminium · einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse nach dem Schiebeleiterprinzip · große Plattform L 665 x B 440 mm mit Geländer und Knieleiste · beidseitig mit Quertraversen und schwenkbaren Auslegern (Ausführung mit 5 Stufen ohne Ausleger) · auch im aufgebauten Zustand verschiebbar · mobil einsetzbar durch geringes Transportmaß · entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 5150mm · Höhe einschl. Geländer: 4170mm · Standfläche L x B, Ausleger ausgefahren: 2800 x 2500mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 3280mm · Ausführung: höhenverstellbar · Standfläche L x B, Ausleger eingefahren: 2800 x 810mm · Höhe geklappt: 400mm · Breite geklappt: 810mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen einschl. Plattform:
12
Gewicht:
50,0 kg
Plattformbreite:
440 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
665 mm
Plattformhöhe:
1830/2120/2380/2650/2900/3150 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, zarges podestleiter 12 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter 12 stufen, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.301,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,59*
€ 3.098,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,91*
€ 3.051,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.437,14*
€ 2.900,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.369,01*
€ 2.819,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.301,49*
€ 2.738,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.