Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 5 Sprossen Alu.Plattform L665xB440mm höhenv.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462085
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar, einfacher Aufbau · Holme und Sprossen Aluminium · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · gebrödelte Sprossen-Holmverbindung · großzügige Ablageschale aus Aluminium · einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse nach dem Schiebeleiterprinzip · große Plattform L 665 x B 440 mm mit Geländer und Knieleiste · beidseitig mit Quertraversen und schwenkbaren Auslegern (Ausführung mit 5 Stufen ohne Ausleger) · auch im aufgebauten Zustand verschiebbar · mobil einsetzbar durch geringes Transportmaß · entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 3340mm · Höhe einschl. Geländer: 2370mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 2160mm · Standfläche L x B, ohne Ausleger: 1450 x 1000mm · Ausführung: höhenverstellbar · Höhe geklappt: 400mm · Breite geklappt: 1020mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen einschl. Plattform:
5
Gewicht:
28,0 kg
Plattformbreite:
440 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
665 mm
Plattformhöhe:
810/1080/1340 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.305,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,66*
€ 1.792,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,67*
€ 1.772,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,41*
€ 1.683,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,95*
€ 1.624,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,47*
€ 1.553,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.