Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 9 Sprossen Alu.Plattform L665xB440mm höhenv.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462008
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar, einfacher Aufbau · Holme und Sprossen Aluminium · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · gebrödelte Sprossen-Holmverbindung · großzügige Ablageschale aus Aluminium · einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse nach dem Schiebeleiterprinzip · große Plattform L 665 x B 440 mm mit Geländer und Knieleiste · beidseitig mit Quertraversen und schwenkbaren Auslegern (Ausführung mit 5 Stufen ohne Ausleger) · auch im aufgebauten Zustand verschiebbar · mobil einsetzbar durch geringes Transportmaß · entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 4350mm · Höhe einschl. Geländer: 3380mm · Standfläche L x B, Ausleger ausgefahren: 2200 x 2550mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 2720mm · Ausführung: höhenverstellbar · Standfläche L x B, Ausleger eingefahren: 2200 x 810mm · Höhe geklappt: 400mm · Breite geklappt: 810mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen einschl. Plattform:
9
Gewicht:
38,5 kg
Plattformbreite:
440 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
665 mm
Plattformhöhe:
1310/1600/1800/2100/2350 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, zarges plattformtreppe 9stufig, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.873,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.129,19*
€ 2.533,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,98*
€ 2.496,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,20*
€ 2.370,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,21*
€ 2.298,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.873,67*
€ 2.229,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.