| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9147458462 Herst.-Nr.: 9147458462 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Systembühnen nutzen die vorhandenen Räumlichkeiten optimal aus. Dies reduziert die Kosten und verbessert logistische Abläufe. Bühnen sind durch Ihren modularen Aufbau jederzeit erweiterbar. Das ermöglicht eine schnelle Reaktion auf neue Anforderungen an Größe, Belastungsfähigkeit und Gestaltung des Lagerraums. Nutz- und Lagerflächen vervielfachen sich bei gleich bleibender Grundfläche. Alle Vorteile auf einen Blick · Kaltgewalzte Haupt- und Nebenträger aus Profilstahl, kunststoffbeschichtet oder verzinkt bis 3mm Stärke · Lagergutabhängige Tragfähigkeit von 250 bis 1200 kg/m² , höhere Belastungen auf Anfrage · Spannweiten bis 10 m · Stützenhöhe bis 12 m · Systemprofile von H 250- 450 mm, dadurch ergeben sich optimale Trägerhöhen in Bezug auf Tragfähigkeit/m² · Standardfarben: goldgelb, RAL 1004, enzianblau RAL 5010, anthrazitgrau, RAL 7016, lichtgrau, RAL 7035 · Bühnenbeläge: Spanplatten, Gitterroste, Stahlpaneele in verschiedenen Varianten · Mehrgeschossige Bauweise möglich · Treppen – und Ausgabestationen nach individueller Anforderungen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Breite: | 4000 mm | Tragfähigkeit: | 400 kg/m² | Ausführung: | Anbaufeld | Tiefe: | 4000 mm | Höhe: | 2500 mm | Marke: | SCHULTE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerbühne, Lagerbühnen, Lagersystembühne, Lager-Systembühnen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3.147,21* | € 3.553,84* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.455,21* | € 3.781,55* | | | | Lager 345 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.455,8788* | € 3.785,1288* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.536,16* | € 3.861,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.573,15* | € 3.877,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|