Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag Abschlusselement,geschl.L400xB120mm anthr.5 St./KT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9145455246
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     124/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
aus ND-Polyethylen · hoch belastbar (6000 kg/m²) und strapazierfähig · gute Isolierung · Schutz gegen Feuchtigkeit · rutschsicher durch Noppenprofil · weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · problemlos mit Transportgeräten befahrbar · abgeschrägte Abschluß- und Eck-Elemente · Versorgungsleitungen lassen sich geschützt und unsichtbar unter den Elementen verlegen · Verbindung der einzelnen Elemente durch Einhängesystem (Reißverschluß-Effekt) · die Abmessung 800 x 400 mm entspricht den Richtlinien der Arbeitsplatzverordnung · Bodenelemente mit geschlossener oder durchbrochener Oberfläche · leitfähige Ausführung für optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Boden- u. Abschlusselemente: VE = 5 Stück · Eck-Elemente: VE = 4 Stück · Preis per VE
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Abschlusselement, geschlossen
Material:
ND-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenelement, Bodenelemente, Fußbodenbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 55,21*
€ 72,14*
Lager 345
24
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 55,34*
€ 72,19*
4 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 69,17*
€ 88,79*
3 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 90,17*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,19*
€ 85,91
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,74*
€ 84,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,21*
€ 79,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 64,39*
€ 76,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 55,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.