Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag Abschlusselement,geschl.L400xB120mm anthr.5 St./KT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179145455246
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     124/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
aus ND-Polyethylen · hoch belastbar (6000 kg/m²) und strapazierfähig · gute Isolierung · Schutz gegen Feuchtigkeit · rutschsicher durch Noppenprofil · weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · problemlos mit Transportgeräten befahrbar · abgeschrägte Abschluß- und Eck-Elemente · Versorgungsleitungen lassen sich geschützt und unsichtbar unter den Elementen verlegen · Verbindung der einzelnen Elemente durch Einhängesystem (Reißverschluß-Effekt) · die Abmessung 800 x 400 mm entspricht den Richtlinien der Arbeitsplatzverordnung · Bodenelemente mit geschlossener oder durchbrochener Oberfläche · leitfähige Ausführung für optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Boden- u. Abschlusselemente: VE = 5 Stück · Eck-Elemente: VE = 4 Stück · Preis per VE
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenelement, Bodenelemente, Fußbodenbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 55,16*
€ 72,79*
9 Tage
24
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 72,84*
4 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 69,18*
€ 90,03*
Lager 2478
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 91,37*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 91,37*
€ 108,73
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 76,25*
€ 90,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 72,85*
€ 86,69
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 66,04*
€ 78,59
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 65,21*
€ 77,60
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 56,08*
€ 66,74
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 56,08* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 182,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.