Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank m.Sockel 100mm H1820xB420xT510mm Farbwahl 2 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9145453746
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8023-122
EAN/GTIN:
     4025314818956
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Falttür-Mechanismus zur Verminderung der Stossgefahr · Sockel H 100 mm · Niveauregulierung um 10 mm · abschließbar mit Zylinderschloss · Belüftung in der Rückwand Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel 100mm · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Breite:
420 mm
Korpus:
Farbwahl
Tiefe:
510 mm
Höhe:
1820 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,56*
€ 675,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,79*
€ 675,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,61*
€ 678,38*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 638,88*
€ 742,85*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,85*
€ 883,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,29*
€ 872,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,08*
€ 850,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,88*
€ 760,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.