Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Evolo H1800xB900xT500mm m.Sockel Fächer 3x5 lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9145451888
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-305 7035/5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
c+p fächerschrank zylinderschloss
fächer schrank
mit Zylinderschloss · Türen glatt, ohne Lochrosetten, ohne Etikettenrahmen · jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · allgemeine Schrankbeschreibung siehe Art.-Nr. 9145 452 300 · 5 Türen übereinander · lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 295 x B 220/330 x T 465 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Fachhöhe:
295 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
465 mm
Fachbreite:
220/330 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
3 x 5
Höhe:
1800 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Fächerschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,43*
€ 958,22*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 830,53*
€ 959,16*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,67*
€ 973,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,56*
€ 977,22*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,16*
€ 1.141,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,06*
€ 1.138,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,73*
€ 1.067,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,02*
€ 1.026,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,53*
€ 988,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-304 7035/5010
ab € 739,57*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-304 7035/7035
ab € 739,82*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-404 7035/7035
ab € 922,38*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-204 7035/7035
ab € 513,45*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-224 7035/7035
ab € 648,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-304 7035/7035
ab € 707,85*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-304 7035/5010
ab € 709,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404 7035/7035
ab € 934,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404 7035/5010
ab € 930,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324 7035/5010
ab € 895,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-324 7035/7035
ab € 901,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-204 7035/5010
ab € 535,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-204 7035/7035
ab € 536,12*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224 7035/5010
ab € 654,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-224 7035/7035
ab € 657,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.