Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1225xT500mm anthr.grau/blau 2dop.Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9145425418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 446/2-45
EAN/GTIN:
     4045537005407
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden und Sockel aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2 doppelt
Breite:
1225 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind h1800 mm, abteil schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,45*
€ 602,33*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,95*
€ 604,80*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 567,50*
€ 666,23*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,81*
€ 671,80*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,23*
€ 792,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,47*
€ 776,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,27*
€ 754,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,46*
€ 727,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,50*
€ 675,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.