Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Füßen H1850xB625xT500mm anthr.grau/blau 1dop.Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9145425406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 426/1-45
EAN/GTIN:
     4045537005285
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit höhenverstellbaren Füßen (H 150 mm) H 1850 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Füßen · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1 doppelt
Breite:
625 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Abteilbreite:
2 x 300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteil schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,10*
€ 384,56*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,41*
€ 386,32*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 354,01*
€ 421,68*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,94*
€ 427,72*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,68*
€ 501,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,87*
€ 480,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,15*
€ 464,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.