Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sitzbank H2100xB325xT800mm grau/ taubenblau NCS 1 Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9145425368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 411S/1-45
EAN/GTIN:
     4045537012924
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
mit Einzelabteilen · mit untergebauter Sitzbank · Abteilbreite 300 mm · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sitzbank · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Breite:
325 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteil-schrank mit sitzbank, abteil schrank, abteilschrank 1 abt, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,31*
€ 394,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,19*
€ 434,54*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,26*
€ 455,20*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 381,90*
€ 455,46*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,87*
€ 538,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,90*
€ 454,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.