Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.240mm PP grau 50 St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9144449093
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     QTW24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
für Lagerkästen hochschlagfestes Polypropylen · Farbe grau · verrutschen auch bei starker Beanspruchung nicht, da sie genau in die vorgesehenen Aussparungen einrasten · VE = 50 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 240mm · Farbe: grau · Material: PP
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 240 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 108,63*
€ 131,00*
51 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 89,33*
€ 131,13*
Lager 345
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,268*
€ 135,988*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 135,29*
€ 161,08*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 161,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,988*
€ 161,826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,288*
€ 158,613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,308*
€ 155,067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,588*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,268*
€ 134,789
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 113,268* pro Box)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRUBER systeme
GSB424/12
ab € 161,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.