Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H395xB480xT600mm lichtgrau/enzianblau 2 Schubl.Einfachauszug RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141456421
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-2-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376211743
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Einfachauszug · Anzahl Schubladen: 2 · passend für: Werktisch · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150, 1 x 180mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
395 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,37*
€ 332,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,40*
€ 334,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,62*
€ 336,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,59*
€ 342,33*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 348,23*
€ 407,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,07*
€ 476,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,99*
€ 452,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 8,55*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 24,32*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,45*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,45*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 20,98*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.