Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallablage B1500xT300mm Stahlbl.lichtgrau f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141456124
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09 AL1500.12
EAN/GTIN:
     4040376798930
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
passend für Arbeitstische · T 300 mm · Tragfähigkeit 30 kg · mit 3-seitigem Abrollrand
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
passend für:
Arbeitstisch
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, Werktisch Ablage, standardwerkbank lichtgrau, werktisch ablage, standardwerkbank rau, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,77*
€ 159,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 159,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 162,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,92*
€ 164,55*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 184,41*
€ 223,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,67*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,72*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,85*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.