Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B1500xT595mm MDF-Platte f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141456035
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG80 150
EAN/GTIN:
     4040376032942
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
595 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ablageboden cnc-wagen, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,20*
€ 86,83*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 94,27*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 76,28*
€ 94,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 96,76*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 142,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B80-15.12
ab € 334,47*
Sonstiges
Rau
06-625F80-15.12
ab € 294,44*
Sonstiges
Rau
06-625M80-15.12
ab € 288,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.