Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2Ladefl. L700xB500mm grau Trgf.150kg Ladefl.melaminbeschichtet RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141455534
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-TW-0700-500M.12
EAN/GTIN:
     4040376863973
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Arbeitsplatte Stärke 22 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiß · Profilstahlrohr - Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1000 mm · großer Ablageboden · vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 650-1000mm · Rad-Ø: 100mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Ladefläche melaminharzbeschichtet · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 1000mm · Gesamtbreite: 500mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 700mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
höhenverstellbar
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ladeflächenausführung:
Spanplatte
Ladeflächenlänge:
700 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, Tischwagen, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau arbeitsplatzsystem, system arbeitsplatz, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,98*
€ 375,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,73*
€ 385,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,15*
€ 388,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,05*
€ 392,02*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 407,60*
€ 458,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,99*
€ 546,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,42*
€ 518,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,55*
€ 508,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,60*
€ 485,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1000-500M.12
ab € 271,67*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1000-700M.12
ab € 289,20*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-500M.12
ab € 281,82*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-700M.12
ab € 299,97*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-900M.12
ab € 320,49*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-500M.12
ab € 292,37*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-700M.12
ab € 315,78*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-900M.12
ab € 340,58*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-500M.12
ab € 313,38*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-700M.12
ab € 337,99*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-900M.12
ab € 357,93*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-0700-500M.12
ab € 259,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.