Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuß verstellb.H700-1050xBmm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141454215
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     43.231.020
EAN/GTIN:
     7612269025842
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
lista werkbankfuß
stabile Stahlblechkonstruktion, höhenverstellbar im 25-mm-Raster von 700-1050 mm · Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich · Tragfähigkeit max. 400 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
verstellbar
Tiefe:
725 mm
Höhe:
700-1050 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,54*
€ 89,30*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,38*
€ 90,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,78*
€ 90,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 97,13*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 147,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
40.025.000
ab € 177,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.