| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-986083 Herst.-Nr.: 43231020 EAN/GTIN: 7612269025842 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, höhenverstellbar im 25-mm-Raster von 700-1050 mm · Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich · Tragfähigkeit max. 400 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | verstellbar | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 700-1050 mm | Marke: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse, 9141454215 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,55* | € 87,90* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,32* | € 89,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,16* | € 89,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,62* | € 96,98* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,00* | € 97,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|