| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9141454212 Herst.-Nr.: 78.094.010 EAN/GTIN: 7612269043013 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe 800 mm · Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich · Tragfähigkeit max. 400 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtblau, RAL 5012 | Ausführung: | feststehend | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 800 mm | Marke: | LISTA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,33* | € 107,44* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,28* | € 123,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 107,87* | € 138,88* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,45* | € 139,23* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,9476* | € 151,6976* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|