| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9141454212 Herst.-Nr.: 78.094.010 EAN/GTIN: 7612269043013 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe 800 mm · Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich · Tragfähigkeit max. 400 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtblau, RAL 5012 | Ausführung: | feststehend | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 800 mm | Marke: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,41* | € 109,18* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 106,39* | € 136,11* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,17* | € 136,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,77* | € 143,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|