| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9141454210 Herst.-Nr.: 44.043.000 EAN/GTIN: 7612269038019 |
| |
|
| | |
| MDF-Platte mit dreiseitigem, 8 mm überstehendem Buchenabrollrand · farblos grundiert · max. Auflageabstand 1100 mm · Lieferung erfolgt ohne Konsolen Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Ausführung: | mit Abrollrand | Material: | MDF | notwendige Konsolen: | 2 | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 19 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageplatten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,94* | € 78,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,84* | € 80,90* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,37* | € 86,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,60* | € 104,65* | | | | Lager 345 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,21* | € 117,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|