Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B2000xT750xH50mm Buche multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9141454203
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42.218.000
EAN/GTIN:
     7612269030532
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1500 x 700 x...
universell einsetzbar · aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig wasserfest verleimt · die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst · spritzwasserfest und schmutzabweisend · die Kanten sind gebrochen
Weitere Informationen:
Material:
Buche multiplex
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
50 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, werkbankplatte lista, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,08*
€ 428,60*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 356,60*
€ 430,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,65*
€ 446,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,36*
€ 448,08*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,76*
€ 512,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,89*
€ 488,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,57*
€ 461,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.467.900
ab € 381,70*
Ähnlich
Lista
42.322.000
ab € 312,81*
Ähnlich
Lista
42.323.000
ab € 380,97*
Ähnlich
Lista
42.468.900
ab € 470,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.