Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B1500xT750xH50mm Buche multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9141454202
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42.217.000
EAN/GTIN:
     7612269030518
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
universell einsetzbar · aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig wasserfest verleimt · die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst · spritzwasserfest und schmutzabweisend · die Kanten sind gebrochen
Weitere Informationen:
Material:
Buche multiplex
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
50 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 281,08*
€ 356,21*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,56*
€ 379,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,51*
€ 379,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,37*
€ 381,17*
Lager 345
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 337,5372*
€ 408,1272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,1272*
€ 485,6714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,0672*
€ 477,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,6172*
€ 457,6945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,0672*
€ 448,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,5372*
€ 401,6693
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.467.900
ab € 350,95*
Ähnlich
Lista
42.322.000
ab € 280,86*
Ähnlich
Lista
42.323.000
ab € 346,40*
Ähnlich
Lista
42.468.900
ab € 438,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.