Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B1500xT750xH40mm Buche multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9141454200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.090.000
EAN/GTIN:
     7612269042993
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
werkbankplatte lista
universell einsetzbar · aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig wasserfest verleimt · die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst · spritzwasserfest und schmutzabweisend · die Kanten sind gebrochen
Weitere Informationen:
Material:
Buche multiplex
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,40*
€ 247,88*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,79*
€ 249,10*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 249,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,30*
€ 259,96*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 248,38*
€ 304,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.467.900
ab € 382,91*
Ähnlich
Lista
42.322.000
ab € 312,68*
Ähnlich
Lista
42.323.000
ab € 379,45*
Ähnlich
Lista
42.468.900
ab € 470,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.