Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH900mm Bucheplatte 100mm je 2 Schubl.180,360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141453212
Herst.-Nr.:
     999.010.0014
EAN/GTIN:
     4014641015589
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
B 1500 x T 800 x H 865/900 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark , riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 4200 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertige Pulverbeschichtung · Zentralverschluss · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180º Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
100 mm
Ausführung:
2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
900 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,73*
€ 1.596,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,14*
€ 1.598,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.437,19*
€ 1.605,07*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.602,86*
€ 1.790,47*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.546,21*
€ 1.902,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,47*
€ 2.130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,65*
€ 2.105,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,95*
€ 2.018,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,11*
€ 1.964,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,86*
€ 1.907,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0002
ab € 642,09*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0001
ab € 763,45*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0003
ab € 1.625,29*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0005
ab € 1.809,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0003
ab € 893,21*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0011
ab € 1.609,18*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0004
ab € 1.701,13*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0006
ab € 2.075,66*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0012
ab € 1.841,30*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0004
ab € 1.001,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.