Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellung f.Platten-L.2800mm Bereich max.150mm f.Werkbank PROMAT PROMAT


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141427302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     903.513
EAN/GTIN:
     4014641136871
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Werkbank
Nachrüstsatz Höhenverstellung Werkb...
Werkbankhöhenverstellung
höhenverstellung werkbank
manuelle Verstellung für Kastenwerkbank von 0 - 150 mm im 5 x 50 mm Raster (4 Fußpaare) · Ausgangshöhe 740 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Werkbank PROMAT
für Plattenlänge:
2800 mm
Verstellbereich:
max. 150 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellung für Werkbänke, Höhenverstellungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 4,95*
ab € 116,66*
€ 164,54*
32 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 129,98*
€ 165,15*
1 Tag
unbekannt
pro Box
Frei Haus
ab € 120,22*
€ 187,02*
Lager 345
22 Tage
24
pro Box
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 189,94*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 189,94*
€ 226,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 188,21*
€ 223,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 178,70*
€ 212,65
pro Box
ab 10 Boxen
€ 174,61*
€ 207,79
pro Box
ab 500 Boxen
€ 151,82*
€ 180,67
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 151,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.