Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellung f.Platten-L.2800mm Bereich max.150mm f.Werkbank PROMAT PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     903.513
EAN/GTIN:
     4014641136871
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Werkbank
Nachrüstsatz Höhenverstellung Werkb...
Werkbankhöhenverstellung
höhenverstellung werkbank
manuelle Verstellung für Kastenwerkbank von 0 - 150 mm im 5 x 50 mm Raster (4 Fußpaare) · Ausgangshöhe 740 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Werkbank PROMAT
für Plattenlänge:
2800 mm
Verstellbereich:
max. 150 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellung für Werkbänke, Höhenverstellungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 4,95*
ab € 116,63*
€ 164,02*
Lager 2431
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 129,95*
€ 164,82*
1 Tag
unbekannt
pro Box
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 185,89*
22 Tage
24
pro Box
Frei Haus
ab € 151,86*
€ 188,79*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 164,82*
€ 196,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 160,88*
€ 191,45
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 160,87*
€ 191,44
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 160,86*
€ 191,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 152,80*
€ 181,83
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 152,79*
€ 181,82
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 152,78*
€ 181,81
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 152,77*
€ 181,80
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 152,76*
€ 181,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 149,72*
€ 178,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 129,95*
€ 154,64
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.