Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H1200xB2000mm enzianblau f.Werkbankaufbau 3Lochplatten H1200mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141427271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992000071
EAN/GTIN:
     4014641248352
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
3 Lochplatten H 1200 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte enzianblau, lochplatte, Lochplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,01*
€ 620,96*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 529,30*
€ 621,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,91*
€ 625,89*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,94*
€ 731,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,31*
€ 706,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,42*
€ 666,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.