Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen H840xB1350xT700mm grau/blauNCS Schubl.xH 1x85/255 2x170,1Tür340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141427220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.137.0008
EAN/GTIN:
     4014641138110
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 160 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 350 kg Gesamttragfähigkeit 1050 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Schubladen-Innenmaße B x T: 500 x 540mm · Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg · Rad-Ø: 160mm · Tragfähigkeit pro Rolle: 300kg · Fronten: taubenblau NCS 4040 R 70 B · Gehäuse: anthrazitgrau, RAL 7016
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 85/255 2 x 170, 1 Tür 340 mm
Gesamttragfähigkeit:
900 kg
Gesamttiefe:
700 mm
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtbreite:
1350 mm
Ausführung:
Buchenplatte 40 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Wagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,62*
€ 969,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,56*
€ 969,99*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,76*
€ 1.030,74*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 983,57*
€ 1.093,69*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,69*
€ 1.301,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,20*
€ 1.283,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,10*
€ 1.215,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,22*
€ 1.191,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,57*
€ 1.170,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.