Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.100mm 6 Längs-/14 Quertrennwände f.Schrank-B.1005mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429335
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.268.000
EAN/GTIN:
     7630022305437
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Längs-/14 Quertrennwände
Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
1005 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,00*
€ 87,02*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,98*
€ 87,45*
20 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 76,07*
€ 98,10*
Lager 345
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 106,85*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 88,49*
€ 112,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.