Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.100mm 3 Längs-/8 Quertrennwände f.Schrank-B.605mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429325
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.176.000
EAN/GTIN:
     7630022305352
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Längs-/8 Quertrennwände
Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 47,14*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,10*
€ 47,37*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 45,01*
€ 61,28*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 68,28*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 53,97*
€ 71,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.