| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9136468031 Herst.-Nr.: 3819 EAN/GTIN: 4030695038190 |
| |
|
| | |
| Stahlblech verzinkt · für 60-l-Container – Inhalt ca. 51 l Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech | passend für: | Container 60 l | Marke: | VAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,25* | € 83,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,75* | € 84,15* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,01* | € 84,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 71,18* | € 94,19* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,72* | € 106,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|