| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9136468030 Herst.-Nr.: 3809 EAN/GTIN: 4030695038091 |
| |
|
| | |
| Stahlblech verzinkt · für 40-l-Container – Inhalt ca. 35 l Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech | passend für: | Container 40 l | Marke: | VAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,77* | € 70,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,27* | € 71,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,33* | € 75,08* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,49* | € 77,81* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,89* | € 91,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|