| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9136467138 Herst.-Nr.: SKP 4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| selbstklebend · B 180 x H 75 mm · mit Aufschrift und farbigem Piktogramm · Mindestbestellmenge: 5 Stück · Preis per Stück · auch sortiert lieferbar · weitere Begriffe auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 180mm · Höhe: 75mm · passend für: für Wertstoffsammler Weitere Informationen: | | Ausführung: | selbstklebend | Aufschrift: | Bio-Abfall | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Haft-Etiketten, Haftetiketten, mülltrennsystem gruber, abfalltrenner, Aufkleber für Abfallsammler, Aufkleber für Wertstoffsammler, Kennzeichnungsetiketten, Klebeschilder, Piktogramme für Wertstoffsammler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,98* | € 6,85* | | | | Lager 345 | | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,484* | € 6,894* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,29* | € 9,31* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,50* | ab € 10,05* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,484* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 34,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|