Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbständer D525xH880mmPP schwarz Deckel grau f.120l Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136466316
Herst.-Nr.:
     21312
EAN/GTIN:
     4030695213122
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
stabiles Kunststoffgehäuse zum Schutz der Säcke gegen Beschädigung · Korpus schwarz · Einwurföffnung Ø-380 mm · mit Klemmring Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 120 l Säcke · Farbe: schwarz · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Einwurföffnung-Ø:
380 mm
Deckel:
grau
Ø:
525 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 37,86*
€ 51,52*
1
€ 5,95*
ab € 36,83*
€ 51,57*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 38,11*
€ 52,80*
8 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 38,57*
€ 54,08*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 62,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 41,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.