Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne 2l D158xH260mm Stahlbl.verz.sicherheitsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9133466721
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23127
EAN/GTIN:
     4250101145940
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
aus verzinktem Stahlblech · zum genauen Dosieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten · leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl · zusätzlich pulverbeschichtet in sicherheitsgelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Farbe:
sicherheitsgelb
Material:
Stahlblech verzinkt
Ø:
158 mm
Höhe:
260 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,17*
€ 68,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,18*
€ 75,49*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 75,87*
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,10*
€ 83,13*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 127,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.