Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne 1l D135xH215mm Stahlbl.verz.sicherheitsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9133466720
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23126
EAN/GTIN:
     4250101145933
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
aus verzinktem Stahlblech · zum genauen Dosieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten · leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl · zusätzlich pulverbeschichtet in sicherheitsgelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Farbe:
sicherheitsgelb
Material:
Stahlblech verzinkt
Ø:
135 mm
Höhe:
215 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,08*
€ 64,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,71*
€ 73,98*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 74,34*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,11*
€ 74,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 122,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.