| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9133465125 Herst.-Nr.: B80-2052-D EAN/GTIN: 4260139971084 |
| |
|
| | |
| H 30 x B 1085 x T 409 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech · Höhe: 30mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1085 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | für Sicherheitsschrank | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | für Breite: | 1190 mm | Tiefe: | 409 mm | Marke: | LACONT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sicherheitsschrank Wannenboden, Brandschutztresorwannenboden, Wannenboden Brandschutztresor, Chemikalienschrankwannenboden, Wannenboden Chemikalienschrank, drehtürenschrank, Fachboden, Fachböden, Regalboden, Regalböden |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,45* | € 40,05* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,18* | € 44,67* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 34,28* | € 44,71* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,33* | € 45,52* | | | | Lager 345 | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,7028* | € 105,5428* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|