Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelpumpe Alu.1,0 l/Umdrehung geeignet f.Diesel,Heizöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9132473315
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24028
EAN/GTIN:
     4030704240286
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"""Aluminium · für Heizöl und Diesel · Ausgabe über Auslaufbogen DN 25 · mit Stahlsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Förderleistung: 1,0 l/Umdrehung · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""")"""
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Förderleistung/Hub:
1,0 l/Umdrehung
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Auslaufbogen
geeignet für:
Diesel, Heizöl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, handkurbelpumpe, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Fasspumpen, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpensets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,19*
€ 193,44*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,78*
€ 193,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 196,03*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 196,86*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 167,3736*
€ 197,9136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,9136*
€ 235,5172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,6936*
€ 234,0654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,8136*
€ 224,6882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,1936*
€ 216,8104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,3736*
€ 199,1746
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 107,10*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 103,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.