Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkolbenpumpe Druckg.0,25 l/Hub geeignet f.selbst schmierende Medien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9132473311
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24 004
EAN/GTIN:
     4030704240040
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"""aus Druckguss · für Diesel und Heizöl · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2""""), Saugrohrlänge 840 mm · komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang · Vorrichtung für Vorhängeschloss"""
Weitere Informationen:
Material:
Druckguss
Förderleistung/Hub:
0,25 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2") mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Schlauchgarnitur Länge 1500 mm
geeignet für:
selbst schmierende Medien
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, hand-fasspumpe rapid, drehkolbenpumpe, Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handkolbenpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,09*
€ 93,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 93,81*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,36*
€ 100,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 101,09*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 109,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 104,92*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 101,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.