| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9130467588 Herst.-Nr.: GITTERROSTVERZ.ZU VAW-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Auffangwanne B 800 xT 800 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Ausführung: für Auffangwanne B 1200 x T 800mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,37* | € 129,42* | | | | Lager 345 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,55* | € 129,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 112,48* | € 141,88* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,27* | € 142,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|