Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsprofil z.Verbinden v.Flachwannen L.2850mm STA verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9130467184
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WV 23
EAN/GTIN:
     4052462016729
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
Wannenverbinder Gefahrstoffstation
für Flachwannen · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
2850 mm
Breite:
55 mm
Ausführung:
zum Verbinden von Flachwannen
Material:
Stahl
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne verbindungselement, Kreuzverbinder, Regal, Verbindungsprofil, Verbindungsprofile
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 40,74*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 29,71*
€ 40,95*
23 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 44,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,95*
€ 46,51*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.