Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten Inh.37l Alu.Schalengriff L580xB380xH225mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9125448180
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Transport-Box
Transportbox
zarges alu transportbox
für vielseitigen Einsatz wie transportieren, lagern und verpacken · die Kästen sind hoch belastbar bei nur geringem Eigengewicht · durch hochfestes Leichtmetall ist jahrelange Benutzung ohne Verschleißerscheinungen gewährleistet · stabiles Rand- und Bodenprofil, unfallsichere Schalengriffe · Seitenwände und Ecken gesickt, (9125 448180/185 nur Ecksicken), stapelbar und palettierbar · für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet · abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141: 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,5kg · Innenhöhe: 200mm · Innenlänge: 540mm · Innenbreite: 340mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
37 l
Außenlänge:
580 mm
Außenbreite:
380 mm
Außenhöhe:
225 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Schalengriff
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transport box, transport-box alu, Alu-Boxen, Alu-Kisten, Aluminiumboxen, Alu-Transportbehälter, Alu-Transportkästen, Lager- und Transportbehälter, Alu, Lagerbehälter, Transport- und Lagerbehälter, Alu, Transportbehälter, Transportkästen, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
40607
ab € 205,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.