Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox L600xB400xH320mm Inh.65l grau/blau m.DeckelPP Liftgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9123448545
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31475
EAN/GTIN:
     4250692952309
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
aus Polypropylen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · lebensmittelecht · Tragfähigkeit 20 kg · glatter Boden · aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar · Auflast 180 kg · ergonomische Seitenwand-Entriegelung per Wippe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Deckel · Innenhöhe: 317mm · Innenlänge: 568mm · Innenbreite: 368mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
65 l
Seitenwände:
geschlossen
Griffart:
Liftgriffe
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau/blau
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
400 mm
Material:
Polypropylen
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox blau, falt box, bito faltbox, Faltboxen, Klappboxen, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 32,63*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 32,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 26,84*
€ 36,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,21*
€ 37,39*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 46,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 69,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.