Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeldeckel L600xB400mm grau Ku.f.Lagerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9123448520
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     END6400/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
für Lagerbehälter · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lagerbehälter · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter grau, deckel stapelbehälter, Auflagedeckel, Deckel, Deckel für Lagerbehälter, Deckel für Mehrzweckbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,62*
€ 35,74*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 35,88*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 47,97*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,60*
€ 52,77*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.