Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeldeckel L400xB300mm rot Ku.f.Lagerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9123448519
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     END4300/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
für Lagerbehälter · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lagerbehälter · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter rot, deckel stapelbehälter, Auflagedeckel, Deckel, Deckel für Lagerbehälter, Deckel für Mehrzweckbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,41*
€ 29,27*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,41*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,20*
€ 40,64*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,45*
€ 46,13*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.