Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L400xB300xH120mm PP leitfähig schwarz geschl.4 St/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9123448047
Herst.-Nr.:
     TKL400/120-0
EAN/GTIN:
     4031022018946
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 9,95*
€ 14,89*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 17,21*
19 Tage
unbekannt
4
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 17,27*
13 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 13,32*
€ 18,64*
Lager 345
96
4
Frei Haus
ab € 13,9325*
€ 19,5025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,5025*
€ 23,20798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,9225*
€ 21,32778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,7525*
€ 19,93548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2225*
€ 19,30478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9325*
€ 16,57968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 78,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D400
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.