Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L300xB200xH75mm PP leitfähig schwarz geschl.16 St/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9123448045
Herst.-Nr.:
     TKL300/75-0
EAN/GTIN:
     4031022020123
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
16
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 8,21*
13 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,25*
19 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,76*
1
€ 9,80*
ab € 5,83*
€ 9,12*
Lager 345
384
16
Frei Haus
ab € 7,87188*
€ 10,06188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 10,06188*
€ 11,97364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48188*
€ 11,28344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87188*
€ 9,36754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 160,99008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D300
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.