Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 200l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.200mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9122450473
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825059
EAN/GTIN:
     4023122500469
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
ovale Form · weiß · Schraubdeckel Ø 200 mm · Auslaufstutzen Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · Füllstand von Außen gut sichtbar · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: oval
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Einfüllöffnung-Ø:
200 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
730 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Material:
Polyethylen
Gesamtlänge:
855 mm
Marke:
GRAF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Fass, Fässer, Kunststofffass, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,07*
€ 156,25*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 156,25*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,05*
€ 159,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,75*
€ 161,47*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 216,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,83*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,05*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,81*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 21,92*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,18*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,25*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,05*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,07*
Zubehör
Otto Graf
862086
ab € 177,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.