Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 80l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.200mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9122450455
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825054
EAN/GTIN:
     4023122500346
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
graf rundfass
rund faß
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Einfüllöffnung-Ø:
200 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
623 mm
Gesamt-Ø:
486 mm
Material:
PE
Marke:
GRAF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundfass 80 liter, Fass, Fässer, Kunststofffass, Rundfässer, Rundhalsfass, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 76,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,89*
€ 79,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 85,44*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,81*
€ 87,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 128,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,29*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,93*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,34*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,50*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.